EAGLE 1670 drypppanne 3 tommer H 10-1/2 tommers lengde - pakke med 12 | AE6MRT 5U734

EAGLE 1670 Drypppanne 3 tommer H 10-1/2 tommers lengde - pakke med 12

På lager
Vare: AE6MRT Modell: 1670Kryssreferanse: 5U734

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 595 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDryppepanne
FARGEGul
Høyde3"
Inne i Dia.9.5 "
Lengde10.5 "
Materialepolyetylen
Utenfor Dia.10.5 "
Spillkapasitet1 gal.
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403200078
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Polypropylenfylt sølbeholder for å fange opp til 1 gallon oljer, kjølevæsker, vann og ikke-aggressive væsker
    • Har polyetylenkonstruksjon med en innvendig diameter på 9-1/2 tommer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1670 Drypppanne 3 tommer H 10-1/2 tommers lengde - pakke med 12
7 595 NOK / enhet