EAGLE 1206GRAY Sigarettbeholder Grå Hdpe 1.25 Gallon | AD6ZLP 4CU27

EAGLE 1206GRÅ sigarettbeholder Grå Hdpe 1.25 Gallon

På lager
Vare: AD6ZLP Modell: 1206GRAYKryssreferanse: 4CU27

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Base Dia.15.25 "
Kapasitet1.25 gal.
FARGEGrå
Dybde15.25 "
FinishVarmgalvanisert / Uni-Koat (TM) pulverlakkert
Høyde37.75 "
MaterialeHDPE
MonteringsstilFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1.25 "
FormRund
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel
Bredde15.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBase Dia.KapasitetAntall åpningerÅpningsstørrelseTopp designBreddeFARGEPris
EAGLE 1208BLACK Sigarettbeholder Svart Hdpe 17-1/4in | AC3BGX 2RB27 1208SVARTHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Regnavviserkuppel17.25 "Svart1 353 NOK
EAGLE 1208BROWN sigarettbeholder Brun Hdpe 17-1/4in | AC3BGZ 2RB29 1208BRUNHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Regnavviserkuppel17.25 "brun1 353 NOK
EAGLE 1206BROWN sigarettbeholder Brun Hdpe 15-1/4in | AC3BHA 2RB30 1206BRUNHDPE15.25 "1.25 gal.21.25 "Regnavviserkuppel15.25 "brun1 235 NOK
EAGLE 1200-BEI sigarettbeholder Beige rustfritt stål 5 gallon | AD2NMM 3RZC2 1200-BEIRustfritt stål12 "5 gal.11.5 "Åpen12 "Beige1 821 NOK
EAGLE 1200 sigarettbeholder Gul rustfritt stål 5 gallon | AD2NMN 3RZC3 1200Galvanisert stål12 "5 gal.11.5 "Åpen12 "Gul1 821 NOK
EAGLE 1208GRAY Sigarettbeholder Grå Hdpe 4 Gallon | AD6ZLM 4CU25 1208GRÅHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Regnavviserkuppel17.25 "Grå1 353 NOK
EAGLE 1208BEIGE Sigarettbeholder Beige Hdpe 4 Gallon | AD6ZLN 4CU26 1208BEIGEHDPE17.25 "4 gal.21.25 "Regnavviserkuppel17.25 "Beige1 353 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1206GRÅ sigarettbeholder Grå Hdpe 1.25 Gallon
1 235 NOK / enhet