Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE TOOL US EA37536 Borekabelbit 3/8 tommer Diameter 36 tommer Lengde | AG3ERX 33GM38

EAGLE TOOL US EA37536 Borekabelbit 3/8 tommers diameter 36 tommers lengde

På lager
Vare: AG3ERX Modell: EA37536Kryssref: 33GM38
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelinstallatørbit
Bit Dia.3 / 8 "
SkjærekantAuger Point
Diameter3 / 8 "
Lengde36 "
Total lengde36 "
Shank Dia.3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US EA37518 Borekabelbit 3/8 tommer Diameter 18 tommer Lengde | AG3ERV 33GM36 EA375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "431NOK
EAGLE TOOL US EA37524 Borekabelbit 3/8 tommer Diameter 24 tommer Lengde | AG3ERW 33GM37 EA375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "445NOK
EAGLE TOOL US EA37554 Borekabelbit 3/8 tommer Diameter 54 tommer Lengde | AG3ERY 33GM39 EA375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "477NOK
EAGLE TOOL US EA37572 Borekabelbit 3/8 tommer Diameter 72 tommer Lengde | AG3ERZ 33GM40 EA375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "515NOK
RFQ
EAGLE TOOL US EA75018 Borekabelbit 3/4 tommers diameter 18 tommers lengde | AG3ETA 33GM41 EA750183 / 4 "3 / 4 "18 "18 "1 / 4 "557NOK
EAGLE TOOL US EA75024 borekabelbit 3/4 tommers diameter 24 tommers lengde | AG3ETB 33GM42 EA750243 / 4 "3 / 4 "24 "24 "1 / 4 "602NOK
EAGLE TOOL US EA75036 Borekabelbit 3/4 tommer Diameter 36 tommer Lengde | AG3ETC 33GM43 EA750363 / 4 "3 / 4 "36 "36 "1 / 4 "619NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE TOOL US EA37536 Borekabelbit 3/8 tommers diameter 36 tommers lengde
459NOK / enhet