Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO SCSSIL-3/8-25 gummisnor silikon 3/8 tommer 25 fot | AC7FQU 38G918

E JAMES & CO SCSSIL-3/8-25 gummisnor silikon 3/8 tommer 25 fot

På lager
Vare: AC7FQU Modell: SCSSIL-3/8-25Kryssref.: 38G918
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
1 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummisnorelager
FARGERød appelsin
Diameter3 / 8 "
durometer70
Lengde25ft.
Materialesilikon
Motstandsdyktig motEkstreme temperaturer
Temperaturområde-150 grader til 500 grader
Strekkfasthet870 psi
Toleranse+/-. 015 "RMA High Precision
typenSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8078
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4007000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeToleransePris
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-10 Gummisnor silikon 3/32 tommer 10 føtter | AC7FPR 38G892 SCSSIL-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 010 "RMA High Precision123NOK
E JAMES & CO SCSSIL-3/32-25 Gummisnor Silikon 3/32 tommer 25 fot | AC7FPT 38G893 SCSSIL-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 010 "RMA High Precision261NOK
E JAMES & CO SCSSIL-3 / 32-50 Gummisnor silikon 3/32 tommer 50 fot | AC7FPU 38G894 SCSSIL-3 / 32-503 / 32 "50ft.+/-. 010 "RMA High Precision495NOK
E JAMES & CO SCSSIL-3/32-100 gummisnor silikon 3/32 tommer 100 fot | AC7FPV 38G895 SCSSIL-3 / 32-1003 / 32 "100ft.+/-. 010 "RMA High Precision960NOK
E JAMES & CO SCSSIL-1/8-10 Gummisnor Silikon 1/8 tommer 10 fot | AC7FPW 38G896 SCSSIL-1 / 8-101 / 8 "10ft.+/-. 010 "RMA High Precision223NOK
E JAMES & CO SCSSIL-1 / 8-25 Gummisnor silikon 1/8 tommer 25 føtter | AC7FPX 38G897 SCSSIL-1 / 8-251 / 8 "25ft.+/-. 010 "RMA High Precision505NOK
E JAMES & CO SCSSIL-1/8-50 gummisnor silikon 1/8 tomme 50 fot | AC7FPY 38G898 SCSSIL-1 / 8-501 / 8 "50ft.+/-. 010 "RMA High Precision914NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO SCSSIL-3/8-25 gummisnor silikon 3/8 tommer 25 fot
1 721 NOK / enhet