E JAMES & CO CCVN25-1/854X72 Svampeark Vinyl-nitril 1/8x54x72 In | AF2WMA 6YHA2

E JAMES & CO CCVN25-1/854X72 svampeark Vinyl-nitril 1/8x54x72 tommer

På lager
Vare: AF2WMA Modell: CCVN25-1/854X72Kryssreferanse: 6YHA2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvampeark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer15–35 (Shore 00)
Forlengelse170 Prosent
FinishTextured
Lengde72 "
MaterialeVinyl-nitril
Maks. Temp.+158 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet40 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenLukket celle
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3921125000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
E JAMES & CO CCVN25-1/454X72 Svampeark Vinyl-nitril 1/4x54x72 In | AF2WMB 6YHA3 CCVN25-1 / 454X721 / 4 "1 890 NOK
E JAMES & CO CCVN25-3/854X72 Svampeark Vinyl-nitril 3/8x54x72 In | AF2WMC 6YHA4 CCVN25-3 / 854X723 / 8 "2 852 NOK
E JAMES & CO CCVN25-1/254X72 Svampeark Vinyl-nitril 1/2x54x72 In | AF2WMD 6YHA5 CCVN25-1 / 254X721 / 2 "3 541 NOK
E JAMES & CO CCVN25-3/454X72 Svampeark Vinyl-nitril 3/4x54x72 In | AF2WME 6YHA6 CCVN25-3 / 454X723 / 4 "5 389 NOK
E JAMES & CO CCVN25-154X72 Svampeark Vinyl-nitril 1x54x72 In | AF2WMF 6YHA7 CCVN25-154X721"7 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCVN25-1/854X72 svampeark Vinyl-nitril 1/8x54x72 tommer
1 130 NOK / enhet