Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO CCH59-1/1638X52 Svampeark Hydrin 1/16x38x68 In | AF2WKG 6YGZ2

E JAMES & CO CCH59-1/1638X52 svampeark Hydrin 1/16x38x68 tommer

På lager
Vare: AF2WKG Modell: CCH59-1/1638X52Kryssreferanse: 6YGZ2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvampeark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer30–50 (Shore 00)
Forlengelse200 Prosent
FinishTextured
Lengde68 "
MaterialeHydrin
Maks. Temp.+275 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet50 PSI
Tykkelse1 / 16 "
typenLukket celle
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3921125000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaterialeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
E JAMES & CO CCNES1/16-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1/16-F25-P1 / 16 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.473NOK
E JAMES & CO CCNES1/8F25-25P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1/8F25-25P1 / 8 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.571NOK
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-P3 / 16 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.703NOK
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-P1 / 4 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.834NOK
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-P3 / 8 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.1 333 NOK
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.1 697 NOK
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.3 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCH59-1/1638X52 svampeark Hydrin 1/16x38x68 tommer
2 012 NOK / enhet