Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO CCE251/8X1-50T Svampstripping Epdm 1/8x1 tomme 50 fot | AF2WHL 6YGU0

E JAMES & CO CCE251/8X1-50T Svampstripping Epdm 1/8x1 tomme 50 fot

På lager
Vare: AF2WHL Modell: CCE251/8X1-50TKryssreferanse: 6YGU0
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
803NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvamp stripping
StøttetypePSA-bånd
FARGESvart
durometer30–50 (Shore 00)
Forlengelse160%
FinishTextured
Lengde50ft.
MaterialeEPDM
Maks. Temp.+275 F.
Min. Temp. Vurdering-90 F.
Strekkfasthet60 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenLukket celle
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
E JAMES & CO CCE251/8X3/850T Svampstripping Epdm 1/8x3/8 tommer 50 fot | AF2WHB 6YGT1 CCE251 / 8X3 / 850T1 / 8 "3 / 8 "328NOK
E JAMES & CO CCE25316X3850T Svampstripping Epdm 3/16x3/8 tommer 50 fot | AF2WHC 6YGT2 CCE25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "420NOK
E JAMES & CO CCE251/4X3/850T Svampstripping Epdm 1/4x3/8 tommer 50 fot | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "490NOK
E JAMES & CO CCE251/8X1/250T Svampstripping Epdm 1/8x1/2 tomme 50 fot | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "447NOK
E JAMES & CO CCE25316X1250T Svampstripping Epdm 3/16x1/2 tomme 50 fot | AF2WHF 6YGT5 CCE25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "527NOK
E JAMES & CO CCE251/4X1/250T Svampstripping Epdm 1/4x1/2 tomme 50 fot | AF2WHG 6YGT6 CCE251 / 4X1 / 250T1 / 4 "1 / 2 "673NOK
E JAMES & CO CCE251/8X3/450T Svampstripping Epdm 1/8x3/4 tommer 50 fot | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCE251/8X1-50T Svampstripping Epdm 1/8x1 tomme 50 fot
803NOK / enhet