E JAMES & CO CCB25-5/840X68 Svampeark Nitril 5/8x40x68 In | AF2WKD 6YGY9

E JAMES & CO CCB25-5/840X68 svampeark nitril 5/8x40x68 tommer

På lager
Vare: AF2WKD Modell: CCB25-5/840X68Kryssreferanse: 6YGY9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvampeark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer30–50 (Shore 00)
Forlengelse200 Prosent
FinishTextured
Lengde68 "
MaterialeNitril
Maks. Temp.+200 F.
Min. Temp. Vurdering-40 F.
Strekkfasthet70 PSI
Tykkelse5 / 8 "
typenLukket celle
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaterialeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
E JAMES & CO CCNES1/16-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WEQ 6YGH8 CCNES1/16-F25-P1 / 16 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.483NOK
E JAMES & CO CCNES1/8F25-25P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WER 6YGH9 CCNES1/8F25-25P1 / 8 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.576NOK
E JAMES & CO CCNES-3/16-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WET 6YGJ0 CCNES-3/16-F25-P3 / 16 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.738NOK
E JAMES & CO CCNES-1/4-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WEU 6YGJ1 CCNES-1/4-F25-P1 / 4 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.861NOK
E JAMES & CO CCNES-3/8-F25-P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WEV 6YGJ2 CCNES-3/8-F25-P3 / 8 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.1 400 NOK
E JAMES & CO CCNES-1/2-F25P Svampeark Neo-epdm-sbr 1/2x42x72 In | AF2WEW 6YGJ3 CCNES-1/2-F25P1 / 2 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.1 744 NOK
E JAMES & CO CCNES-3/4-F25P Svampeark Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WEX 6YGJ4 CCNES-3/4-F25P3 / 4 "Plain150 Prosent42 "72 "Neopren-EPDM-SBR+225 F.-70 F.3 195 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CCB25-5/840X68 svampeark nitril 5/8x40x68 tommer
8 843 NOK / enhet