Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 8328514EPDM8D Gummi Epdm 1/4 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCF 2UNV6

E JAMES & CO 8328514EPDM8D gummi Epdm 1/4 tommer T 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MCF Modell: 8328514EPDM8DKryssref: 2UNV6
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
1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer80A
Forlengelse150%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Temp.300 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet1800 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3922
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)32
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 83285164EPDM8D Gummi Epdm 1/64 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MBZ 2UNU9 83285164EPDM8DPlain1 / 64 "12 "191NOK
E JAMES & CO 83285132EPDM8D Gummi Epdm 1/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCA 2UNV1 83285132EPDM8DPlain1 / 32 "12 "242NOK
E JAMES & CO 83285116EPDM8D Gummi Epdm 1/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCB 2UNV2 83285116EPDM8DPlain1 / 16 "12 "412NOK
E JAMES & CO 83285332EPDM8D Gummi Epdm 3/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCC 2UNV3 83285332EPDM8DPlain3 / 32 "12 "544NOK
E JAMES & CO 8328518EPDM8D Gummi Epdm 1/8 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCD 2UNV4 8328518EPDM8DPlain1 / 8 "12 "789NOK
E JAMES & CO 83285316EPDM8D Gummi Epdm 3/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCE 2UNV5 83285316EPDM8DPlain3 / 16 "12 "1 132 NOK
E JAMES & CO 83285164EPDM8M Gummi Epdm 1/64 tommer T 36 x 36 tommer 80a | AD2PFB 3TEE5 83285164EPDM8MIkke-selvklebende1 / 64 "36 "562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 8328514EPDM8D gummi Epdm 1/4 tommer T 12 x 36 tommer
1 544 NOK / enhet