Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 7700-1/4SBR2-C 1/4 Tommer Sbr 2 Ply 36 x 12 | AF2WPW 6YHH9

E JAMES & CO 7700-1/4SBR2-C 1/4 tommer Sbr 2 Ply 36 x 12

På lager
Vare: AF2WPW Modell: 7700-1/4SBR2-CKryssreferanse: 6YHH9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

569NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60
Forlengelse450
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeSBR
Maks. Temp.+180 F.
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet600 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typen2-lags tekstil innsatt
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)0.15
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellForlengelseLengdeMaterialeStrekkfasthetTykkelsetypenBreddePris
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-A 1/16 Tommer Neopren 1 Ply 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt12 "137NOK
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-B 1/16 tommer neopren 1 lag 12 x 24 tommer | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt24 "168NOK
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-C 1/16 Tommer Neopren 1 Ply 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt36 "340NOK
E JAMES & CO 7710-1/16NEO1-5 1/16 Tommers Neopren 1 Ply 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt36 "1 236 NOK
E JAMES & CO 7710-1/16NEO110 1/16 Tommers Neopren 1 Ply 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neopren1500 PSI1 / 16 "1-lags tekstil innsatt36 "2 848 NOK
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-A 1/8in Neopren 2 Ply12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2-lags tekstil innsatt12 "175NOK
E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-B 1/8in Neopren 2 Ply 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neopren1500 PSI1 / 8 "2-lags tekstil innsatt24 "291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 7700-1/4SBR2-C 1/4 tommer Sbr 2 Ply 36 x 12
569NOK / enhet