Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6855C21/64N7D Gummi Neopren 1/64 Tommer T 12 x 36 In | AC3MAG 2UNK7

E JAMES & CO 6855C21/64N7D gummi neopren 1/64 tommer T 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MAG Modell: 6855C21/64N7DKryssref: 2UNK7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Strekkfasthet1800 PSI
Tykkelse1 / 64 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1494
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetStøttetypeFARGETykkelsetypenBreddeForlengelseLengdePris
E JAMES & CO 365-1/16HGA Gummi Neopren 1/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSIPlainSvart1 / 16 "Høy karakter12 "200%12 "118NOK
E JAMES & CO 365-3/32HGA Gummi Neopren 3/32 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSIPlainSvart3 / 32 "Høy karakter12 "200%12 "183NOK
E JAMES & CO 365-1/8HGA Gummi Neopren 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSIPlainSvart1 / 8 "Høy karakter12 "200%12 "208NOK
E JAMES & CO 365-3/16HGA Gummi Neopren 3/16 Tommer Tykk 12 x 12 Tommer | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSIPlainSvart3 / 16 "Høy karakter12 "200%12 "304NOK
E JAMES & CO 365-1/4HGA Gummi Neopren 1/4 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSIPlainSvart1 / 4 "Høy karakter12 "200%12 "444NOK
E JAMES & CO 365-3/8HGA Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSIPlainSvart3 / 8 "Høy karakter12 "200%12 "553NOK
E JAMES & CO 365-1/2HGA Gummi Neopren 1/2 tomme tykk 12 x 12 tommer | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSIPlainSvart1 / 2 "Høy karakter12 "200%12 "715NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6855C21/64N7D gummi neopren 1/64 tommer T 12 x 36 tommer
247NOK / enhet