E JAMES & CO 6855C11/4B8M Gummi Buna-n 1/4 Tommer Tykkelse 36 x 36 Tommer 80a | AD2PEP 3TEC8

E JAMES & CO 6855C11/4B8M Gummi Buna-n 1/4 tommer tykkelse 36 x 36 tommer 80a

På lager
Vare: AD2PEP Modell: 6855C11/4B8MKryssreferanse: 3TEC8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer80A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
Strekkfasthet1800 PSI
Tykkelse1 / 4 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.1762
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeMin. Temp. VurderingTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D Gummi Buna-n 1/64 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LZF 2UNG6 3065DSBF2164B8DPlain-60 grader F.1 / 64 "12 "252NOK
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Gummi Buna-n 1/32 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DPlain-60 grader F.1 / 32 "12 "295NOK
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Gummi Buna-n 1/16 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DPlain-60 grader F.1 / 16 "12 "507NOK
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B8D Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LZJ 2UNH3 3065DSBF21 / 4B8DPlain-60 grader F.1 / 4 "12 "1 996 NOK
E JAMES & CO 6855C11/64B8D Gummi Buna-n 1/64 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DPlain-50 grader F.1 / 64 "12 "219NOK
E JAMES & CO 6855C11 / 32B8D Gummi Buna-n 1/32 tommer tykkelse 12 x 36 tommer | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DPlain-50 grader F.1 / 32 "12 "267NOK
E JAMES & CO 6855C11 / 16B8D Gummi Buna-n 1/16 tommer tykkelse 12 x 36 tommer | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DPlain-50 grader F.1 / 16 "12 "668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B8M Gummi Buna-n 1/4 tommer tykkelse 36 x 36 tommer 80a
5 796 NOK / enhet