Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D Gummi Buna-n 1/64 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LZF 2UNG6

E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D gummibuna-n 1/64 tommer tykkelse 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3LZF Modell: 3065DSBF2164B8DKryssreferanse: 2UNG6
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer80A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet1800 PSI
Tykkelse1 / 64 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1494
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeMin. Temp. VurderingTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 3065DSBF2132B8D Gummi Buna-n 1/32 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LZG 2UNG7 3065DSBF2132B8DPlain-60 grader F.1 / 32 "12 "295NOK
E JAMES & CO 3065DSBF2116B8D Gummi Buna-n 1/16 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LZH 2UNG8 3065DSBF2116B8DPlain-60 grader F.1 / 16 "12 "507NOK
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B8D Gummi Buna-n 1/4 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3LZJ 2UNH3 3065DSBF21 / 4B8DPlain-60 grader F.1 / 4 "12 "1 983 NOK
E JAMES & CO 6855C11/64B8D Gummi Buna-n 1/64 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AC3MBK 2UNT4 6855C11 / 64B8DPlain-50 grader F.1 / 64 "12 "219NOK
E JAMES & CO 6855C11 / 32B8D Gummi Buna-n 1/32 tommer tykkelse 12 x 36 tommer | AC3MBL 2UNT5 6855C11 / 32B8DPlain-50 grader F.1 / 32 "12 "267NOK
E JAMES & CO 6855C11 / 16B8D Gummi Buna-n 1/16 tommer tykkelse 12 x 36 tommer | AC3MBM 2UNT6 6855C11 / 16B8DPlain-50 grader F.1 / 16 "12 "668NOK
E JAMES & CO 6855C11/8B8D Gummi Buna-n 1/8 Tommer Tykkelse 12 x 36 In | AC3MBN 2UNT8 6855C11 / 8B8DPlain-50 grader F.1 / 8 "12 "912NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065DSBF2164B8D gummibuna-n 1/64 tommer tykkelse 12 x 36 tommer
252NOK / enhet