Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 6040-3/8YTAPE Gummi Neopren 3/8 tommer tykk 4 x 36 tommer | AB2LPF 1MRL2

E JAMES & CO 6040-3/8YTAPE gummi neopren 3/8 tommer tykk 4 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2LPF Modell: 6040-3/8YTAPEKryssref: 1MRL2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer40A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeNeopren Gummi
Maks. Temp.170 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 8 "
typenKommersiell karakter
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3149
Skipets høyde (cm)2.87
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStøttetypeForlengelseMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsetypenPris
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGX Neopren av gummi 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"Plain400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 16 "Høy karakter47NOK
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGX Neopren av gummi 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"Plain400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 8 "Høy karakter83NOK
E JAMES & CO 1040-3/16HGX gummineopren 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"Plain400%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 16 "Høy karakter116NOK
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGX Neopren gummi 1/4 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"Plain400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 4 "Høy karakter169NOK
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGX Gummi Neopren 3/8 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"Plain400%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 8 "Høy karakter226NOK
E JAMES & CO 1040-1/2HGX Gummi neopren 1/2 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"Plain400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 2 "Høy karakter297NOK
E JAMES & CO 1040-1HGX Gummi Neopren 1 tommers tykk 2 x 36 tommer | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"Plain400%225 F-30 grader F.1500 PSI1"Høy karakter467NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 6040-3/8YTAPE gummi neopren 3/8 tommer tykk 4 x 36 tommer
405NOK / enhet