E JAMES & CO 5346-1HGB Gummi Buna-n 1 tomme tykk 12 x 24 tommer | AA9KXW 1DTA4

E JAMES & CO 5346-1HGB gummibuna-n 1 tomme tykk 12 x 24 tommer

På lager
Vare: AA9KXW Modell: 5346-1HGBKryssreferanse: 1DTA4

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse250%
FinishGlatt
Lengde24 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1"
typenHøy karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.345
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)62.74
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 5346-1/32HGA Gummi Buna-n 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KWX 1DRY3 5346-1 / 32HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI68NOK
E JAMES & CO 5346-1/16HGA Gummi Buna-n 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KWY 1DRY4 5346-1 / 16HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI147NOK
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGA Gummi Buna-n 3/32 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KWZ 1DRY5 5346-3 / 32HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI244NOK
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGA Gummi Buna-n 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AA9KXA 1DRY6 5346-1 / 8HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI276NOK
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGA Gummi Buna-n 3/16 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KXB 1DRY7 5346-3 / 16HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI378NOK
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGA Gummi Buna-n 1/4 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KXC 1DRY8 5346-1 / 4HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI515NOK
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGA Gummi Buna-n 3/8 tommers tykk 12 x 12 tommer | AA9KXD 1DRY9 5346-3 / 8HGAHøy karakterPlain250%12 "12 "225 F-40 grader F.1500 PSI648NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 5346-1HGB gummibuna-n 1 tomme tykk 12 x 24 tommer
2 607 NOK / enhet