Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 5340-1HGXTAPE Gummi Buna-nitril 1 tomme tykk 2 x 36 tommer | AB3JZK 1TVX6

E JAMES & CO 5340-1HGXTAPE Gummi Buna-nitril 1 tomme tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB3JZK Modell: 5340-1HGXTAPEKryssref: 1TVX6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
643NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer40A
Forlengelse500%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1"
typenHøy karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5822
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeStøttetypeForlengelseMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetTykkelsetypenPris
E JAMES & CO 5340-1/32HGX Gummi Buna-nitril 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"Plain500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 32 "Høy karakter34NOK
E JAMES & CO 5340-1/16HGX Gummi Buna-nitril 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"Plain500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 16 "Høy karakter58NOK
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGX Gummi Buna-nitril 3/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"Plain500%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 32 "Høy karakter120NOK
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGX Gummi Buna-nitril 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"Plain500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 8 "Høy karakter120NOK
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGX Gummi Buna-nitril 1/4 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"Plain500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 4 "Høy karakter266NOK
E JAMES & CO 5340-3/8HGX Gummi Buna-nitril 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"Plain500%225 F-40 grader F.1500 PSI3 / 8 "Høy karakter311NOK
E JAMES & CO 5340-1 / 2HGX Gummi Buna-nitril 1/2 tommer tykk 2 x 36 tommer | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"Plain500%225 F-40 grader F.1500 PSI1 / 2 "Høy karakter330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 5340-1HGXTAPE Gummi Buna-nitril 1 tomme tykk 2 x 36 tommer
643NOK / enhet