E JAMES & CO 4070-3/32-15 gummibuna 3/32 tommer tykkelse 36 tommer x 15 fot | AF2MYC 6VNV1

E JAMES & CO 4070-3/32-15 gummibuna 3/32 tomme tykkelse 36 tommer x 15 fot

På lager
Vare: AF2MYC Modell: 4070-3/32-15Kryssreferanse: 6VNV1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer70A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde15ft.
MaterialeBuna Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 32 "
typenKommersiell karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.0026
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEdurometertypenForlengelseLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
E JAMES & CO 310-1/16-25 Gummi Buna 1/16 tomme Tykkelse 36 tommer x 25 fot | AF2FDB 6RUE8 310-1/16-251 / 16 "Hvit60AFDA-karakter450%25ft.225 F-30 grader F.6 332 NOK
E JAMES & CO 310-1/4-10 gummibuna 1/4 tomme tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2FDC 6RUE9 310-1/4-101 / 4 "Hvit60AFDA-karakter450%10ft.225 F-30 grader F.11 630 NOK
E JAMES & CO 310-1/8-25 gummibuna 1/8 tomme tykkelse 36 tommer x 15 fot | AF2FDD 6RUF0 310-1/8-251 / 8 "Hvit60AFDA-karakter450%15ft.225 F-30 grader F.7 256 NOK
E JAMES & CO 310-3/16-10 gummibuna 3/16 tommer tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2FDE 6RUF1 310-3/16-103 / 16 "Hvit60AFDA-karakter450%10ft.225 F-30 grader F.8 571 NOK
E JAMES & CO 4040-1/16-25 Gummi Buna 1/16 tommer tykkelse 36 tommer x 25 fot | AF2MWX 6VNP4 4040-1/16-251 / 16 "Svart40AKommersiell karakter400%25ft.220 F-30 grader F.5 642 NOK
E JAMES & CO 4040-1/2-10 gummibuna 1/2 tomme tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2MWY 6VNP5 4040-1/2-101 / 2 "Svart40AKommersiell karakter400%10ft.220 F-30 grader F.12 939 NOK
E JAMES & CO 4040-1 / 4-10 Gummibuna 1/4 tommers tykkelse 36 tommer x 10 fot | AF2MXA 6VNP7 4040-1/4-101 / 4 "Svart40AKommersiell karakter400%10ft.220 F-30 grader F.7 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 4070-3/32-15 gummibuna 3/32 tomme tykkelse 36 tommer x 15 fot
4 766 NOK / enhet