Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 4060-3/16X Gummi Buna-n 3/16 Inch Tykk 2 x 36 In | AB4GYF 1XYV7

E JAMES & CO 4060-3/16X gummi Buna-n 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer

På lager
Vare: AB4GYF Modell: 4060-3/16XKryssreferanse: 1XYV7

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse3 / 16 "
typenKommersiell karakter
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3321
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 4060-1 / 32XTAPE Gummi Buna-n 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB3KKN 1TXZ6 4060-1 / 32XTAPEAdhesive1 / 32 "2"43NOK
E JAMES & CO 4060-1 / 16XTAPE Gummi Buna-n 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB3KKP 1TXZ7 4060-1 / 16XTAPEAdhesive1 / 16 "2"125NOK
E JAMES & CO 4060-3/32XTAPE Gummi Buna-n 3/32 Inch Tykk 2 x 36 In | AB3KKQ 1TXZ8 4060-3 / 32XTAPEAdhesive3 / 32 "2"173NOK
E JAMES & CO 4060-1/8XTAPE Gummi Buna-n 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB3KKR 1TXZ9 4060-1 / 8XTAPEAdhesive1 / 8 "2"116NOK
E JAMES & CO 4060-3/16XTAPE Gummi Buna-n 3/16 Inch Tykk 2 x 36 In | AB3KPJ 1TYA1 4060-3 / 16XTAPEAdhesive3 / 16 "2"219NOK
E JAMES & CO 4060-1 / 4XTAPE Gummi Buna-n 1/4 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB3KPK 1TYA2 4060-1 / 4XTAPEAdhesive1 / 4 "2"264NOK
E JAMES & CO 4060-3 / 8XTAPE Gummi Buna-n 3/8 tommers tykk 2 x 36 tommer | AB3KPL 1TYA3 4060-3 / 8XTAPEAdhesive3 / 8 "2"316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 4060-3/16X gummi Buna-n 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer
102NOK / enhet