Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 320-1 / 4C Gummi Butyl 1/4 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AB4GPH 1XWV5

E JAMES & CO 320-1/4C gummibutyl 1/4 tomme tykkelse 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AB4GPH Modell: 320-1/4CKryssreferanse: 1XWV5
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
2 000 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeButyl gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1200 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenGenerell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3922
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 320-1 / 16A Gummi Butyl 1/16 tommers tykkelse 12 x 12 tommer | AB4GNZ 1XWU6 320-1 / 16APlain12 "1 / 16 "188NOK
E JAMES & CO 320-1 / 8A Gummi Butyl 1/8 tommers tykkelse 12 x 12 tommer | AB4GPA 1XWU7 320-1 / 8APlain12 "1 / 8 "326NOK
E JAMES & CO 320-1 / 4A Gummi Butyl 1/4 tommers tykkelse 12 x 12 tommer | AB4GPB 1XWU8 320-1 / 4APlain12 "1 / 4 "654NOK
E JAMES & CO 320-1/16-B gummibutyl 1/16 tommer tykkelse 12 x 24 tommer | AB4GPC 1XWU9 320-1 / 16-BPlain24 "1 / 16 "516NOK
E JAMES & CO 320-1/8B gummibutyl 1/8 tommer tykkelse 12 x 24 tommer | AB4GPD 1XWV1 320-1 / 8BPlain24 "1 / 8 "659NOK
E JAMES & CO 320-1 / 4B Gummi Butyl 1/4 tommers tykkelse 12 x 24 tommer | AB4GPE 1XWV2 320-1 / 4BPlain24 "1 / 4 "1 313 NOK
E JAMES & CO 320-1 / 16C Gummi Butyl 1/16 tommers tykkelse 12 x 36 tommer | AB4GPF 1XWV3 320-1 / 16CPlain36 "1 / 16 "651NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 320-1/4C gummibutyl 1/4 tomme tykkelse 12 x 36 tommer
2 000 NOK / enhet