E JAMES & CO 310-1/8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 Tommer Bredde 50 Fot Lengde Hvit | AC8VZQ 3EEV2

E JAMES & CO 310-1/8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 Tommer Bredde 50 fot Lengde Hvit

På lager
Vare: AC8VZQ Modell: 310-1/8Kryssreferanse: 3EEV2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 495 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGEHvit
durometer60A
Forlengelse450%
FinishGlatt
Lengde50ft.
MaterialeBuna-N / Nitrilgummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-30 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenFDA-karakter
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.0172
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEdurometertypenForlengelseLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingPris
E JAMES & CO 310-1/16 Roll Buna Fda 1/16 Th x 36 Tommer Bredde 100 Fot Wh | AC8VZN 3EEU9 310-1/161 / 16 "Hvit60AFDA-karakter450%100ft.225 F-30 grader F.23 539 NOK
E JAMES & CO 310-1/4 Roll Buna Fda 1/4 Th x 36 Tommer Bredde 40 Fot Lengde Hvit | AC8VZP 3EEV1 310-1/41 / 4 "Hvit60AFDA-karakter450%40ft.225 F-30 grader F.41 613 NOK
E JAMES & CO 310-3/16 Roll Buna Fda 3/16 Th x 36 Tommer Bredde 40 Fot Wh | AC8VZR 3EEV3 310-3/163 / 16 "Hvit60AFDA-karakter450%40ft.225 F-30 grader F.26 021 NOK
E JAMES & CO 4040-1/16 Roll Buna 1/16 T x 36 Tommer Bredde 100 Fot Svart 40a | AC8WFY 3EFU7 4040-1/161 / 16 "Svart40AKommersiell karakter400%100ft.220 F-30 grader F.19 246 NOK
E JAMES & CO 4040-1/2 Roll Buna 1/2 Th x 36 Tommer Bredde 12 Fot Svart 40a | AC8WFZ 3EFU8 4040-1/21 / 2 "Svart40AKommersiell karakter400%12ft.220 F-30 grader F.13 920 NOK
E JAMES & CO 4040-1/32 Roll Buna 1/32 T x 36 Tommer Bredde 150 Fot Svart 40a | AC8WGA 3EFU9 4040-1/321 / 32 "Svart40AKommersiell karakter400%150ft.220 F-30 grader F.13 131 NOK
E JAMES & CO 4040-1 / 4 Roll Buna 1/4 Th x 36 inch Width 24 Feet Black 40a | AC8WGB 3EFV1 4040-1/41 / 4 "Svart40AKommersiell karakter400%24ft.220 F-30 grader F.19 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 310-1/8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 Tommer Bredde 50 fot Lengde Hvit
22 495 NOK / enhet