Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 2840-1/8CTAPE Gummi Silikon 1/8 Tommer Tykk 12 x 36 Tommer | AB2MZB 1MXB8

E JAMES & CO 2840-1/8CTAPE gummisilikon 1/8 tomme tykk 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2MZB Modell: 2840-1/8CTAPEKryssreferanse: 1MXB8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeAdhesive
FARGERød
durometer40A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet550 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.24
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 2840-1/32A gummisilikon 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32APlain12 "1 / 32 "139NOK
E JAMES & CO 2840-1/16A gummisilikon 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16APlain12 "1 / 16 "235NOK
E JAMES & CO 2840-3/32A gummisilikon 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32APlain12 "3 / 32 "336NOK
E JAMES & CO 2840-1/8A gummisilikon 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8APlain12 "1 / 8 "408NOK
E JAMES & CO 2840-3/16A gummisilikon 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16APlain12 "3 / 16 "759NOK
E JAMES & CO 2840-1/4A gummisilikon 1/4 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4APlain12 "1 / 4 "845NOK
E JAMES & CO 2840-3/8A gummisilikon 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRV 1MWE3 2840-3 / 8APlain12 "3 / 8 "1 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/8CTAPE gummisilikon 1/8 tomme tykk 12 x 36 tommer
1 998 NOK / enhet