Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 2840-3/8A gummisilikon 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRV 1MWE3

E JAMES & CO 2840-3/8A gummisilikon 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AB2MRV Modell: 2840-3/8AKryssreferanse: 1MWE3
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
1 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGERød
durometer40A
Forlengelse350%
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet550 PSI
Tykkelse3 / 8 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 2840-1/32A gummisilikon 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32APlain12 "1 / 32 "138NOK
E JAMES & CO 2840-1/16A gummisilikon 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16APlain12 "1 / 16 "235NOK
E JAMES & CO 2840-3/32A gummisilikon 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32APlain12 "3 / 32 "336NOK
E JAMES & CO 2840-1/8A gummisilikon 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8APlain12 "1 / 8 "408NOK
E JAMES & CO 2840-3/16A gummisilikon 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16APlain12 "3 / 16 "717NOK
E JAMES & CO 2840-1/4A gummisilikon 1/4 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4APlain12 "1 / 4 "824NOK
E JAMES & CO 2840-1/2A gummisilikon 1/2 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MRX 1MWE5 2840-1 / 2APlain12 "1 / 2 "1 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2840-3/8A gummisilikon 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer
1 252 NOK / enhet