Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 2830-3/32CTAPE Gummi Silikon 3/32 Tommer Tykk 12 x 36 Tommer | AB2MXQ 1MWX2

E JAMES & CO 2830-3/32CTAPE gummisilikon 3/32 tomme tykk 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2MXQ Modell: 2830-3/32CTAPEKryssreferanse: 1MWX2
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
1 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypeAdhesive
FARGERød
durometer30A
Forlengelse100%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeSilikongummi
Maks. Temp.400 F
Min. Temp. Vurdering-60 grader F.
Strekkfasthet550 PSI
Tykkelse3 / 32 "
typenKommersiell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)2.13
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode3920992000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 2830-1/32A gummisilikon 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MNM 1MVP8 2830-1 / 32APlain12 "1 / 32 "139NOK
E JAMES & CO 2830-1/16A gummisilikon 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MNP 1MVR1 2830-1 / 16APlain12 "1 / 16 "218NOK
E JAMES & CO 2830-3/32A gummisilikon 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MNR 1MVR3 2830-3 / 32APlain12 "3 / 32 "313NOK
E JAMES & CO 2830-1/8A gummisilikon 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MNU 1MVR5 2830-1 / 8APlain12 "1 / 8 "615NOK
E JAMES & CO 2830-3/16A gummisilikon 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MNW 1MVR7 2830-3 / 16APlain12 "3 / 16 "871NOK
E JAMES & CO 2830-1/4A gummisilikon 1/4 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2MNY 1MVR9 2830-1 / 4APlain12 "1 / 4 "1 176 NOK
E JAMES & CO 2830-3/8A gummisilikon 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2MPA 1MVT2 2830-3 / 8APlain12 "3 / 8 "1 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 2830-3/32CTAPE gummisilikon 3/32 tomme tykk 12 x 36 tommer
1 185 NOK / enhet