Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 21252132EPDM85D Gummi Epdm 1/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MBT 2UNU3

E JAMES & CO 21252132EPDM85D gummi Epdm 1/32 tommer T 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MBT Modell: 21252132EPDM85DKryssreferanse: 2UNU3
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer85A
Forlengelse200%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Temp.220 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet2000 psi
Tykkelse1 / 32 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 21252164EPDM85D Gummi Epdm 1/64 Inch T 12 x 36 In | AC3MBR 2UNU2 21252164EPDM85DPlain1 / 64 "12 "208NOK
E JAMES & CO 21252116EPDM85D Gummi Epdm 1/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MBU 2UNU4 21252116EPDM85DPlain1 / 16 "12 "394NOK
E JAMES & CO 21252332EPDM85D Gummi Epdm 3/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MBV 2UNU5 21252332EPDM85DPlain3 / 32 "12 "568NOK
E JAMES & CO 2125218EPDM85D Gummi Epdm 1/8 Inch T 12 x 36 In | AC3MBW 2UNU6 2125218EPDM85DPlain1 / 8 "12 "828NOK
E JAMES & CO 21252316EPDM85D Gummi Epdm 3/16 Inch T 12 x 36 In | AC3MBX 2UNU7 21252316EPDM85DPlain3 / 16 "12 "1 166 NOK
E JAMES & CO 2125214EPDM85D Gummi Epdm 1/4 Tommer T 12 x 36 In | AC3MBY 2UNU8 2125214EPDM85DPlain1 / 4 "12 "1 484 NOK
E JAMES & CO 21252132EPDM85M Gummi Epdm 1/32 Tommer T 36 x 36 Tommer 85a | AD2PEQ 3TED3 21252132EPDM85MIkke-selvklebende1 / 32 "36 "776NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 21252132EPDM85D gummi Epdm 1/32 tommer T 12 x 36 tommer
250NOK / enhet