Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1600-1 / 8A Gummi Epdm 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKG 1MYB6

E JAMES & CO 1600-1/8A gummi Epdm 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AB2NKG Modell: 1600-1/8AKryssreferanse: 1MYB6
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde12 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 8 "
typenGenerell karakter
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenStøttetypeForlengelseBreddeLengdeMaks. Temp.Min. Temp. VurderingStrekkfasthetPris
E JAMES & CO 1600-1 / 32A Gummi Epdm 1/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKD 1MYB3 1600-1 / 32AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi49NOK
E JAMES & CO 1600-1 / 16A Gummi Epdm 1/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKE 1MYB4 1600-1 / 16AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi85NOK
E JAMES & CO 1600-3/32A Gummi Epdm 3/32 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKF 1MYB5 1600-3 / 32AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi102NOK
E JAMES & CO 1600-3 / 16A Gummi Epdm 3/16 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKH 1MYB7 1600-3 / 16AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi252NOK
E JAMES & CO 1600-1/4A gummi Epdm 1/4 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2NKJ 1MYB8 1600-1 / 4AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi308NOK
E JAMES & CO 1600-3 / 8A Gummi Epdm 3/8 tommer tykk 12 x 12 tommer | AB2NKK 1MYB9 1600-3 / 8AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi476NOK
E JAMES & CO 1600-1/2A gummi Epdm 1/2 tomme tykk 12 x 12 tommer | AB2NKL 1MYC1 1600-1 / 2AGenerell karakterPlain300%12 "12 "225 F-40 grader F.1000 psi632NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/8A gummi Epdm 1/8 tommer tykk 12 x 12 tommer
156NOK / enhet