Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1600-1/4ZTAPE gummi Epdm 1/4 tomme tykk 6 x 36 tommer | AB2NNR 1MYL6

E JAMES & CO 1600-1/4ZTAPE gummi Epdm 1/4 tomme tykk 6 x 36 tommer

På lager
Vare: AB2NNR Modell: 1600-1/4ZTAPEKryssreferanse: 1MYL6
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummistrimmel
StøttetypeAdhesive
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenGenerell karakter
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.92
Skipets bredde (cm)15.72
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 1600-1/32XTAPE Gummi Epdm 1/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2NMU 1MYJ3 1600-1 / 32XTAPE1 / 32 "2"72NOK
E JAMES & CO 1600-1/16XTAPE Gummi Epdm 1/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2NMV 1MYJ4 1600-1 / 16XTAPE1 / 16 "2"136NOK
E JAMES & CO 1600-3/32XTAPE Gummi Epdm 3/32 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32XTAPE3 / 32 "2"168NOK
E JAMES & CO 1600-1/8XTAPE Gummi Epdm 1/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8XTAPE1 / 8 "2"126NOK
E JAMES & CO 1600-3 / 16XTAPE Gummi Epdm 3/16 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16XTAPE3 / 16 "2"166NOK
E JAMES & CO 1600-1 / 4XTAPE Gummi Epdm 1/4 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4XTAPE1 / 4 "2"352NOK
E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE Gummi Epdm 3/8 tommer tykk 2 x 36 tommer | AB2NNA 1MYJ9 1600-3 / 8XTAPE3 / 8 "2"214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/4ZTAPE gummi Epdm 1/4 tomme tykk 6 x 36 tommer
375NOK / enhet