E JAMES & CO 1600-1/2-10 gummi Epdm 1/2 tomme Th 36 In x 10 Feet | AF2ZUL 6ZTY8

E JAMES & CO 1600-1/2-10 gummi Epdm 1/2 tomme Th 36 tommer x 10 fot

På lager
Vare: AF2ZUL Modell: 1600-1/2-10Kryssreferanse: 6ZTY8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummirulle
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
Lengde10ft.
MaterialeEPDM
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Strekkfasthet1000 psi
Tykkelse1 / 2 "
typenGenerelt formål
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.695
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)21.79
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode4008210000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelsePris
E JAMES & CO 1600-1/16 Rull Epdm 1/16 Th x 36 Tommer Bredde 100 Fot Lengde Svart | AC8VYW 3EEL5 1600-1/16100ft.1 / 16 "18 183 NOK
E JAMES & CO 1600-1/32 Rull Epdm 1/32 Th x 36 Tommer Bredde 150 Fot Lengde Svart | AC8VYX 3EEL7 1600-1/32150ft.1 / 32 "15 722 NOK
E JAMES & CO 1600-1/4 Roll Epdm 1/4 Th x 36 Tommer Bredde 40 fot Lengde Svart | AC8VYY 3EEL8 1600-1/440ft.1 / 4 "27 744 NOK
E JAMES & CO 1600-1/8 Rull Epdm 1/8 Th x 36 Tommer Bredde 50 Fot Lengde Svart | AC8VYZ 3EEL9 1600-1/850ft.1 / 8 "15 519 NOK
E JAMES & CO 1600-3/16 Rull Epdm 3/16 Th x 36 Tommer Bredde 40 Fot Lengde Svart | AC8VZA 3EN1 1600-3/1640ft.3 / 16 "20 877 NOK
E JAMES & CO 1600-1/16-25 Gummi Epdm 1/16 Inch Th 36 In x 25 Feet | AF2ZUK 6ZTY7 1600-1/16-2525ft.1 / 16 "5 301 NOK
E JAMES & CO 1600-1/32-50 Gummi Epdm 1/32 Inch Th 36 In x 50 Feet | AF2ZUM 6ZTY9 1600-1/32-5050ft.1 / 32 "5 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1600-1/2-10 gummi Epdm 1/2 tomme Th 36 tommer x 10 fot
12 856 NOK / enhet