Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton-rør 1/2 tomme Id 3/4 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWV 4CHH2

E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton-rør 1/2 tomme Id 3/4 tomme ytre diameter 25 fot

På lager
Vare: AD6XWV Modell: 1525S-500750-25Kryssref: 4CHH2
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
15 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 60
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde25ft.
MaterialeViton
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-40 til 400 F.
Toleranse+/- 0.032 "
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHardhetUtenfor Dia.Temp. OmrådeToleranseVeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1525S-500625-25 Viton-rør 1/2 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XWU 4CHH1 1525S-500625-25Kyst A: 605 / 8 "-40 til 400 F.+/- 0.025 "1 / 16 "7 833 NOK
E JAMES & CO 1525F-500625-25 Viton-rør 1/2 tomme Id 5/8 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXU 4CHK6 1525F-500625-25Kyst A: 755 / 8 "-30 til 400 F+/- 0.025 "1 / 16 "7 001 NOK
E JAMES & CO 1525F-500750-25 Viton-rør 1/2 tomme Id 3/4 tomme ytre diameter 25 fot | AD6XXV 4CHK7 1525F-500750-25Kyst A: 753 / 4 "-30 til 400 F+/- 0.032 "1 / 8 "16 755 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1525S-500750-25 Viton-rør 1/2 tomme Id 3/4 tomme ytre diameter 25 fot
15 570 NOK / enhet