E JAMES & CO 1522-375500 Rør fleksibel polypropylen 3/8 tommers ID | AD6XUN 4CHA4

E JAMES & CO 1522-375500 slange fleksibel polypropylen 3/8 tommers ID

På lager
Vare: AD6XUN Modell: 1522-375500Kryssref.: 4CHA4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

966NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius5"
FARGESvart
HardhetShore R: 70
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde100ft.
Materialepolypropylen
Maks. Press110 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-40 til 122F
Strekkfasthet3800 psi
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1522-125250 Rør fleksibel polypropylen 1/8 tommers ID | AD6XUK 4CHA1 1522-1252502.5 "1 / 8 "270 PSI1 / 4 "1 / 16 "838NOK
E JAMES & CO 1522-170250 Rør fleksibel polypropylen .170 tommer ID | AD6XUL 4CHA2 1522-1702502.5 "0.170 "150 psi1 / 4 "0.040 "564NOK
E JAMES & CO 1522-250375 Rør fleksibel polypropylen 1/4 tomme Id | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "1 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1522-375500 slange fleksibel polypropylen 3/8 tommers ID
966NOK / enhet