Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1522-125250 Rør fleksibel polypropylen 1/8 tommers ID | AD6XUK 4CHA1

E JAMES & CO 1522-125250 slange fleksibel polypropylen 1/8 tommers ID

På lager
Vare: AD6XUK Modell: 1522-125250Kryssref.: 4CHA1
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
838NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius2.5 "
FARGESvart
HardhetShore R: 70
Inne i Dia.1 / 8 "
Lengde100ft.
Materialepolypropylen
Maks. Press270 PSI
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-40 til 122F
Strekkfasthet3800 psi
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1522-170250 Rør fleksibel polypropylen .170 tommer ID | AD6XUL 4CHA2 1522-1702502.5 "0.170 "150 psi1 / 4 "0.040 "564NOK
E JAMES & CO 1522-250375 Rør fleksibel polypropylen 1/4 tomme Id | AD6XUM 4CHA3 1522-2503753.75 "1 / 4 "155 psi3 / 8 "1 / 16 "1 002 NOK
E JAMES & CO 1522-375500 Rør fleksibel polypropylen 3/8 tommers ID | AD6XUN 4CHA4 1522-3755005"3 / 8 "110 psi1 / 2 "1 / 16 "966NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1522-125250 slange fleksibel polypropylen 1/8 tommers ID
838NOK / enhet