E JAMES & CO 1506-500625-100 Neoprenrør 1/2 tomme Id 100 fot | AC3DVP 2RUU4

E JAMES & CO 1506-500625-100 Neoprenrør 1/2 tommers ID 100 fot

På lager
Vare: AC3DVP Modell: 1506-500625-100Kryssreferanse: 2RUU4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 80
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde100ft.
MaterialeNeopren
Utenfor Dia.5 / 8 "
Temp. Område-40 til 225 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.303
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1506-500625-100 Neoprenrør 1/2 tommers ID 100 fot
1 815 NOK / enhet