E JAMES & CO 1506-250500-100 Neoprenrør 1/4 tommer Id 100 føtter | AC3DVK 2RUT9

E JAMES & CO 1506-250500-100 Neoprenrør 1/4 tommers ID 100 fot

På lager
Vare: AC3DVK Modell: 1506-250500-100Kryssreferanse: 2RUT9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 375 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 80
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde100ft.
MaterialeNeopren
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-40 til 225 F.
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1506-250500-100 Neoprenrør 1/4 tommers ID 100 fot
2 375 NOK / enhet