Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1506-250438-100 Neoprenrør 1/4 tomme Id 100 fot | AC3DVJ 2RUT8

E JAMES & CO 1506-250438-100 Neoprenrør 1/4 tommers ID 100 fot

På lager
Vare: AC3DVJ Modell: 1506-250438-100Kryssreferanse: 2RUT8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 80
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde100ft.
MaterialeNeopren
Utenfor Dia.7 / 16 "
Temp. Område-40 til 225 F.
Veggtykkelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4335
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1506-250438-100 Neoprenrør 1/4 tommers ID 100 fot
4 033 NOK / enhet