Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1506-188375-100 Neopren Tubing 3/16 inch Id 100 Feet | AC3DVH 2RUT7

E JAMES & CO 1506-188375-100 Neoprenrør 3/16 tommers ID 100 fot

På lager
Vare: AC3DVH Modell: 1506-188375-100Kryssreferanse: 2RUT7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGESvart
HardhetKyst A: 80
Inne i Dia.3 / 16 "
Lengde100ft.
MaterialeNeopren
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-40 til 225 F.
Veggtykkelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6865
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)32
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1506-188375-100 Neoprenrør 3/16 tommers ID 100 fot
1 438 NOK / enhet