Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 605085-08 Dispenseringsflaske 250ml - Pakke med 12 | AD2WJN 3VFD6

DYNALON 605085-08 Dispenseringsflaske 250ml - Pakke med 12

På lager
Vare: AD2WJN Modell: 605085-08Kryssreferanse: 3VFD6
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
762NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDoseringsflaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeGjennomsiktige
Body MaterialPolyetylen med lav tetthet
Kapasitet250mL
LukkingsfargeNaturlig / rød
LukkematerialePolyetylen med lav tetthet
Diameter2.36 "
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde6.85 "
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse24-410 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dispense by Drop, tuten kan kuttes i størrelse, inkluderer rød tetningshett

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsepk. Antall.Pris
DYNALON 605085-0005 Doseringsflaske 15 ml - Pakke med 12 | AD2RXJ 3TTR7 605085-000515mLNaturlig / rødPolyetylen med lav tetthet0.94 "36mm15-415 mm12292NOK
DYNALON 605085-01 Doseringsflaske 30 ml - Pakke med 12 | AD2RXM 3TTT1 605085-0130mLNaturlig / rødPolyetylen med lav tetthet1.18 "3.86 "18-415 mm12279NOK
DYNALON 3UCJ5 dispenseringsflaske med flip top 30 ml - pakke med 10 | AD2TZT 3UCJ530mLHvitpolypropylen31mm84mm18mm10500NOK
DYNALON 3UCJ8 dispenseringsflaske med flip top 60ml - pakke med 10 | AD2TZU 3UCJ860mLHvitpolypropylen39mm97mm18mm10535NOK
DYNALON 3UCL8 Dispenseringsflaske med flip -top 500 ml - pakke med 10 | AD2TZX 3UCL8500mLHvitpolypropylen74mm170mm28mm1-
RFQ
DYNALON 605124 Doseringsflaske 1000ml - Pakke med 12 | AD2UFC 3UDZ3 6051241,000mLHvitPolyetylen med lav tetthet82.5mm235mm28-410 mm121 349 NOK
DYNALON 605085-02 Dispenseringsflaske 60ml - Pakke med 12 | AD2WJK 3VFC6 605085-0260mLNaturlig / rødPolyetylen med lav tetthet1.41 "4.25 "18-415 mm12355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 605085-08 Dispenseringsflaske 250ml - Pakke med 12
762NOK /pakke