Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 4YMU9 Pipette 25ml - Pakke med 200 | AE2NET

DYNALON 4YMU9 pipette 25 ml - pakke med 200 stk

På lager
Vare: AE2NET Modell: 4YMU9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 953 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpipette
Kapasitet25mL
Graduering Underavdelinger0.1
Lengde13.7 "
Toleranse+ - 1%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6585
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)37.47
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode3926909910
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 4YMU9 pipette 25 ml - pakke med 200 stk
4 953 NOK /pakke