Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 303515-0003 Rørestang Egg 5/8x1.25 Ptfe | AF4AUK 8NDV4

DYNALON 303515-0003 Egg 5/8x1.25 Ptfe

På lager
Vare: AF4AUK Modell: 303515-0003Kryssref: 8NDV4
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør bar
FormEgg
Størrelse5/8 x 1 1/4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellSakStørrelsepk. Antall.Pris
DYNALON 303694 Ptfe rørestang 2 x 1/4 - pakke med 10 | AF4TBM 9J250 303694Rør bar2 x 3/10 x 3/10 "10846NOK
DYNALON 375985 Kyvetterører, Ps, 120 mm LX 3 mm Dia, 1000 PK | CR2ZZT 12C180 375985Røreverk-1000932NOK
DYNALON 303515-0007 rørestang, egg, 3/4 tomme x 2 1/2 tommer | CP4AEY 9KYG3 303515-0007Rør bar-1350NOK
DYNALON 303275-0007G rørestang, PTFE, åttekantet, 5/16 tommer x 1 1/2 tommer, 6 PK | CP4AEZ 401R69 303275-0007GRørbar-6493NOK
DYNALON 303275-0018G rørestang, PTFE, åttekantet, 3/8 tommer x 2 tommer | CP4AFA 401R67 303275-0018GRørbar-1141NOK
DYNALON 303515-0001 rørestang, PTFE, egg, 3/8 tommer x 3/4 tommer | CP4AFB 401R38 303515-0001Rørbar-1184NOK
DYNALON 303475 Rørestang, PTFE, Micro, 1.5 mm x 8 mm | CP4AFC 401R24 303475Rørbar-183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 303515-0003 Egg 5/8x1.25 Ptfe
206NOK / enhet