Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 226415-0500 Hdpe sylindrisk krukke med hette 500ml - pakke med 10 | AF4TPF 9JUP2

DYNALON 226415-0500 Hdpe sylindrisk krukke med kork 500 ml - pakke med 10

På lager
Vare: AF4TPF Modell: 226415-0500Kryssreferanse: 9JUP2
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
913NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet500 ml / 16 oz.
LukkingsfargeSvart
LukkematerialePolyetylen med høy tetthet
Diameter3 2 / 5 "
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde4 1 / 5 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse86mm
FormSylindriske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3923300090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelseFormpk. Antall.Pris
DYNALON 3UDH3 Wide Mouth Jar 0.5 Gallon - Pakke med 24 | AD2UEC 3UDH3192 oz.Hvitpolypropylen149mm160mm120mmRund242 916 NOK
DYNALON 3UDH6 Krukke med bred munn 1 gallon - pakke med 24 | AD2UEE 608735 / 9J385 3UDH6128 oz.HvitMetal152mm254mm110mmRund244 233 NOK
DYNALON 226415-0120 Hdpe Sylindrisk krukke med hette 120ml - Pakke med 10 | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 ml / 4 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet2 1 / 5 "2.875 "56mmSylindriske10609NOK
DYNALON 226415-1000 Hdpe sylindrisk krukke med hette 1000ml - pakke med 10 | AF4CRF 8RAR2 226415-10001,000 ml / 32 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet4 2 / 5 "5.125 "110mmSylindriske101 146 NOK
DYNALON 226415-1500 Hdpe sylindrisk krukke med hette 1500ml - Pakke med 10 | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 ml / 51 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet4 3 / 10 "7.125 "110mmSylindriske101 396 NOK
DYNALON 226415-0070 Hdpe sylindrisk krukke med hette 70ml - Pakke med 10 | AF4LCZ 9A681 226415-007060 ml / 2 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet1 9 / 10 "2 2 / 5 "50mmSylindriske10609NOK
DYNALON 226415-2000 Hdpe sylindrisk krukke med hette 2000ml - Pakke med 10 | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 ml / 68 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet4 3 / 10 "9.25 "110mmSylindriske101 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 226415-0500 Hdpe sylindrisk krukke med kork 500 ml - pakke med 10
913NOK /pakke