DYNALON 3UDH6 Krukke med bred munn 1 gallon - pakke med 24 | AD2UEE 608735 / 9J385

DYNALON 3UDH6 krukke med bred munn 1 gallon - pakke med 24

På lager
Vare: AD2UEE Modell: 3UDH6Kryssref: 608735 / 9J385

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 233 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrukke
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet128 oz.
LukkingsfargeHvit
LukkematerialeMetal
Diameter152mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde254mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse110mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4325
Skipets høyde (cm)67.56
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Bred munn er perfekt for faste stoffer og pulver.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelseFormpk. Antall.Pris
DYNALON 3UDH3 Wide Mouth Jar 0.5 Gallon - Pakke med 24 | AD2UEC 3UDH3192 oz.Hvitpolypropylen149mm160mm120mmRund242 916 NOK
DYNALON 226415-0120 Hdpe Sylindrisk krukke med hette 120ml - Pakke med 10 | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 ml / 4 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet2 1 / 5 "2.875 "56mmSylindriske10609NOK
DYNALON 226415-1000 Hdpe sylindrisk krukke med hette 1000ml - pakke med 10 | AF4CRF 8RAR2 226415-10001,000 ml / 32 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet4 2 / 5 "5.125 "110mmSylindriske101 146 NOK
DYNALON 226415-1500 Hdpe sylindrisk krukke med hette 1500ml - Pakke med 10 | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 ml / 51 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet4 3 / 10 "7.125 "110mmSylindriske101 396 NOK
DYNALON 226415-0070 Hdpe sylindrisk krukke med hette 70ml - Pakke med 10 | AF4LCZ 9A681 226415-007060 ml / 2 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet1 9 / 10 "2 2 / 5 "50mmSylindriske10609NOK
DYNALON 226415-2000 Hdpe sylindrisk krukke med hette 2000ml - Pakke med 10 | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 ml / 68 oz.SvartPolyetylen med høy tetthet4 3 / 10 "9.25 "110mmSylindriske101 364 NOK
DYNALON 608735 Wm Container Hdpe 1gal - Pakke med 12 | AF4TBV 9J385 608735128 oz.Hvitpolypropylen6.125 "10 3 / 5 "110mmRund1-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 3UDH6 krukke med bred munn 1 gallon - pakke med 24
4 233 NOK /pakke