Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNALON 201315-2000A Flaske Grad Square Hdpe 2l A - Pakke med 6 | AF3ZQH 8MTW9

DYNALON 201315-2000A Flaske Grad Square Hdpe 2l A - Pakke med 6

På lager
Vare: AF3ZQH Modell: 201315-2000AKryssref: 8MTW9
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
1 582 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtdannet flaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeRav
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet2,000mL
LukkingsfargeHvit
LukkematerialePolyetylen med høy tetthet
Graduation Range100 til 2000 ml
Graduering Underavdelinger50ml
Høyde9.75 "
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse80mm
FormSquare
Bredde3 3 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3923300090
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Gir bedre stabilitet under helling og plassbesparende lagring. Ergonomisk håndgrep for større enkelhet å helle.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNALON 201315-2000A Flaske Grad Square Hdpe 2l A - Pakke med 6
1 582 NOK /pakke