DYNAFORM 871100 W-bjelke Isofr grå 4x4 tommer 1/4 tommer Th 10 føtter | AD6VCC 4AUT5

DYNAFORM 871100 W-bjelke Isofr Grå 4x4 Tommer 1/4 Tommer Th 10 Fot

På lager
Vare: AD6VCC Modell: 871100Kryssreferanse: 4AUT5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakW-bjelke
FARGESkifergrå
Høyde4"
Lengde10ft.
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-100 grader F.
Harpiks TypeISOFR
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenBred flens
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeTykkelseBreddePris
DYNAFORM 871110 W-beam Isofr Grey 6x6 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCD 4AUT6 8711106"20ft.1 / 4 "6"7 642 NOK
DYNAFORM 871130 W-beam Isofr Grey 6x6 Inch 3/8 Inch Th 20 Feet | AD6VCF 4AUT8 8711306"20ft.3 / 8 "6"12 499 NOK
DYNAFORM 871140 W-beam Isofr Grey 6x6 inch 3/8 inch Th 10 Feet | AD6VCG 4AUT9 8711406"10ft.3 / 8 "6"6 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 871100 W-bjelke Isofr Grå 4x4 Tommer 1/4 Tommer Th 10 Fot
3 379 NOK / enhet