DYNAFORM 871110 W-beam Isofr Grey 6x6 inch 1/4 inch Th 20 Feet | AD6VCD 4AUT6

DYNAFORM 871110 W-bjelke Isofr Grå 6x6 Tommer 1/4 Tommer Th 20 Fot

På lager
Vare: AD6VCD Modell: 871110Kryssreferanse: 4AUT6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakW-bjelke
FARGESkifergrå
Høyde6"
Lengde20ft.
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialeIsoftalisk polyester brannhemmende harpiks (ISOFR)
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-100 grader F.
Harpiks TypeISOFR
Strekkfasthet30,000 psi
Tykkelse1 / 4 "
typenBred flens
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.93
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeTykkelseBreddePris
DYNAFORM 871100 W-bjelke Isofr grå 4x4 tommer 1/4 tommer Th 10 føtter | AD6VCC 4AUT5 8711004"10ft.1 / 4 "4"3 379 NOK
DYNAFORM 871130 W-beam Isofr Grey 6x6 Inch 3/8 Inch Th 20 Feet | AD6VCF 4AUT8 8711306"20ft.3 / 8 "6"12 499 NOK
DYNAFORM 871140 W-beam Isofr Grey 6x6 inch 3/8 inch Th 10 Feet | AD6VCG 4AUT9 8711406"10ft.3 / 8 "6"6 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAFORM 871110 W-bjelke Isofr Grå 6x6 Tommer 1/4 Tommer Th 20 Fot
7 642 NOK / enhet