Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 94855 Snubberslange 0.32 In x 60 Inch 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt | AA4VKZ 13F701

DYNABRADE 94855 Snubberslange 0.32 tommer x 60 tommer 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt

På lager
Vare: AA4VKZ Modell: 94855Kryssreferanse: 13F701
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
786NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnubber slange
FARGEBlågrønn
DekkmaterialeTermoplastisk gummi
Slange inne i Dia.5 / 16 "
Slangelengde60 "
Slange utenfor Dia.1 / 2 "
Maks. Press300 psi
SikkerhetsfaktorN / A
Svingbart materialeGlass, fylt nylonkompositt
Temp. Område68 til 140 F
RørmaterialePVC anti -slipende polyuretan og termoplastisk gummiblanding
typenKoblet montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT-montering (inn.) (1/4)
    • (M) NPT-montering (inn.) (1/4)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 94855 Snubberslange 0.32 tommer x 60 tommer 1/4 Fnpt x 1/4 Mnpt
786NOK / enhet