DYNABRADE 67904 3-hjuls beltesliper 22 x 20 x 27 Tommer 230v | AD6HJR 45J382

DYNABRADE 67904 3-hjuls beltesliper 22 x 20 x 27 tommer 230v

På lager
Vare: AD6HJR Modell: 67904Kryssref: 45J382

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrehjulssliper
Forsterker AC7.6
Belte SFPM8000
Belte Størrelse2 x 60 tommer
HP3
Hz60
Generell dybde20 "
Total høyde27 "
Samlet bredde22 "
Fase3
Størrelse på plate (in.)2 x 6
Bordoverflate2-1 / 2 x 3-1 / 2 tommer
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.38
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8465930090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHPSamlet breddeFaseSpenningPris
DYNABRADE 67902 3-hjuls beltesliper 21 x 20 x 27 Tommer 230v | AD6HJP 45J380 679024.61.521 "323044 801 NOK
DYNABRADE 67903 3-hjuls beltesliper 22 x 20 x 27 Tommer 460v | AD6HJQ 45J381 67903-2.322 "346044 801 NOK
DYNABRADE 67905 3-hjuls beltesliper 21 x 20 x 27 Tommer 460v | AD6HJT 45J383 67905-321 "346045 202 NOK
DYNABRADE 67906 3-hjuls beltesliper 21 x 20 x 27 Tommer 115v | AD6HJU 45J384 6790615.21.521 "111538 530 NOK
DYNABRADE 67907 3-hjuls beltesliper 21 x 20 x 27 Tommer 230v | AD6HJV 45J385 679077.61.521 "123038 530 NOK
DYNABRADE 67908 3-hjuls beltesliper 21 x 20 x 27 Tommer 230v | AD6HJW 45J386 679084.81.521 "323044 801 NOK
DYNABRADE 67909 3-hjuls beltesliper 21 x 20 x 27 Tommer 460v | AD6HJX 45J387 67909-2.421 "346044 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 67904 3-hjuls beltesliper 22 x 20 x 27 tommer 230v
45 202 NOK / enhet