Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 54629 Bakre lagerplate | CP3ZXC 22GG93

DYNABRADE 54629 Bakre lagerplate

På lager
Vare: CP3ZXC Modell: 54629Kryssreferanse: 22GG93

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakre lagerplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DYNABRADE 51367 Bakre lagerplate | CP3ZWZ 22GL20 51367732NOK
DYNABRADE 02673 Bakre lagerplate | CP3ZXA 21HA72 02673704NOK
DYNABRADE 57056 Bakre lagerplate | CP3ZXB 21HA69 57056597NOK
DYNABRADE 01722 Bakre lagerplate | CP3ZXD 22GW70 017221 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 54629 Bakre lagerplate
620NOK / enhet