Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 53159 deksel | CP3ZYZ 22GR27

DYNABRADE 53159 Ligklede

På lager
Vare: CP3ZYZ Modell: 53159Kryssreferanse: 22GR27

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShroud

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DYNABRADE 55156 deksel ytre for eksos foran | CP3ZYW 22GL98 551561 917 NOK
DYNABRADE 51361 deksel | CP3ZYX 22GM16 51361387NOK
DYNABRADE 53157 deksel | CP3ZYY 22GL74 531571 603 NOK
DYNABRADE 57328 deksel | CP3ZZA 22GP54 57328513NOK
DYNABRADE 52742 deksel, 2 tommers slangediameter, vakuumskivesliper | CP3ZZB 22GP22 52742477NOK
DYNABRADE 54458 deksel | CP3ZZC 22GL01 54458511NOK
DYNABRADE 56489 Random Shroud | CP3ZZE 22GL56 56489796NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 53159 Ligklede
2 032 NOK / enhet