Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52590 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.33 Hk | AB8FQE 25H921

DYNABRADE 52590 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.33 Hk

På lager
Vare: AB8FQE Modell: 52590Kryssreferanse: 25H921
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
5 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelskiver
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5
CFM @ full belastning20
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet18,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.33
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde4.5 "
Pad ansiktstypeLåsing
Pad størrelse2"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.04
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningHåndteringsmaterialeHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DYNABRADE 54400 rettvinklet luftskivesliper Industriell 0.7 Hk | AA4VKF 13F683 544003"3 / 8 "PT10.2541Gummi0.73 / 8 "8.5 "12 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52590 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.33 Hk
5 289 NOK / enhet