Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 51330 Air Router In-line 0.7hk | AB8FNK 25H875

DYNABRADE 51330 Air Router In-line 0.7hk

På lager
Vare: AB8FNK Modell: 51330Kryssreferanse: 25H875
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
8 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftruter
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid8.3
Basestørrelse3-1/4 x 3-1/2"
CFM @ full belastning38.0
Spennhylse1 / 8 "
dBA85
EksosFront
Gratis hastighet20,000 rpm
Housing MaterialStål / kompositt
HP0.7
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde8.25 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindeltrådstørrelse3/8 "-24
StilPå linje
GasspedalSikkerhetsbryter
Verktøyvekt2.5 lb.
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 51330 Air Router In-line 0.7hk
8 782 NOK / enhet