Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 47822 Rett vinklet luftskive slipemaskin Industrial 0.4 hk | AB8FLX 25H840

DYNABRADE 47822 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk

På lager
Vare: AB8FLX Modell: 47822Kryssreferanse: 25H840
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
10 222 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelskiver
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.25
CFM @ full belastning25
DutyIndustriell
Eksos TypeFront
Gratis hastighet20,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde5"
Pad ansiktstypeLåsing
Pad størrelse2"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksos TypeHåndteringsmaterialeTotal lengdePad størrelsePris
DYNABRADE 51232 Luftskive med rett vinkel og slipemaskin Industrial 0.4 hk | AA4VKK 13F687 51232520BakGummi9.75 "2"10 618 NOK
DYNABRADE 48522 Rettvinklet luftskivemaskin Industrial 0.4 hk | AB8FMH 25H850 485226.7527BakKompositt7.375 "2"10 161 NOK
DYNABRADE 48532 Rettvinklet luftskivemaskin Industrial 0.4 hk | AB8FMK 25H852 485325.2521BakKompositt7.375 "3"10 832 NOK
DYNABRADE 48542 Luftskive med rett vinkel og slipemaskin Industrial 0.4 hk | AB8FML 25H853 485425.2527BakKompositt6"2"9 757 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 47822 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk
10 222 NOK / enhet