Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 47820 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk | AB8FLV 25H838

DYNABRADE 47820 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk

På lager
Vare: AB8FLV Modell: 47820Kryssreferanse: 25H838
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
9 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelskiver
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.25
CFM @ full belastning25
DutyIndustriell
Eksos TypeFront
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde5"
Pad ansiktstypeLåsing
Pad størrelse2"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangestørrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdePad størrelseCFM @ full belastningEksos TypeHåndteringsmaterialePris
DYNABRADE 52634 Høyvinklet luftskivesliper Indus 1.3 Hk | AA4VJL 13F659 526343 / 8 "3 / 8 "PT10.7510 "4.5 "43rotasjons~~POS=TRUNCGummi11 795 NOK
DYNABRADE 51230 rettvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk | AA4VKJ 13F686 512301 / 4 "1 / 4 "PT59.75 "2"20BakGummi11 127 NOK
DYNABRADE 52596 rettvinklet luftskivesliper Industriell 1.3 Hk | AA4VKL 13F688 525963 / 8 "3 / 8 "PT10.7510 "5"43rotasjons~~POS=TRUNCGummi12 547 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 47820 Høyvinklet luftskivesliper Industriell 0.4 Hk
9 436 NOK / enhet